Basic 250-50 W OF Set compressor

Artikelnummer: 690988000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Compressor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 690988000
EAN/GTIN 4007430312617
Nummer fabrikant 690988000
L-nummer L01750 1031

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige, robuuste compressor voor eenvoudige, industriële toepassingen
  • Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
  • Voor eenfase wisselstroom
  • Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
  • Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Rubberen, stabiele wielen voor mobiel gebruik
  • Geen controle voor ingebruikname nodig
  • Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
  • Rubberen trekgreep voor comfortabele bediening
  • 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

    Met:
  • Universele snelkoppeling, Trekgreep met rubber bekleding, Perslucht-gereedschapset LPZ 4 set

Kenmerk:

  • Kabellengte: 1.5 m
  • Opgenomen vermogen: 1.5 W
  • Max. druk: 8 bar
  • Gewicht: 29 kg
  • Bruttogewicht: 32.560 kg
  • Ketelinhoud: 50 l
  • Geluidsdrukniveau: 82 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau (LpA): 82 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)
  • Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 100 l/min
  • Vulvermogen: 120 l/min
  • Aanzuigvermogen: 220 l/min
  • Max. toerental: 2850 /min