TKHS 315 M - 4,20 DNB Set tafelcirkelzaag

Artikelnummer: 690624000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 690624000
EAN/GTIN 4007430216144
Nummer fabrikant 690624000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Precieze, krachtige tafelcirkelzaag in professionele uitrusting – snel opgebouwd voor elk gebruik
  • Ideaal voor het zagen van kanthout, planken, platen en houtachtige materialen in de werkplaats en op de bouwplaats
  • Stille inductiemotor met motorrem en overbelastingsbeveiliging – onderhoudsvrij en robuust
  • Kogelgelagerde aanvoersleden
  • Haakse geleider met werkstukgeleider, kan ook als aanvoerslede worden gebruikt
  • Stabiele parallelgeleider voor snel vastzetten
  • Traploos in hoogte verstelbaar zaagblad
  • Comfortabele instelling van de zaagbladhelling vanaf de voorkant
  • Robuuste, poedergecoate plaatstaalconstructie en verzinkte tafelplaat
  • Inklapbare tafelverlenging
  • Onderstel en motor voorgemonteerd

    Met:
  • Hardmetalen zaagblad met wisseltand (24-tands), Wielenset incl. handgrepen, Parallelgeleider, Haakse geleider, kogelgelagerde aanvoersleden, Tafelverlenging (600 x 800 mm), Spaanafzuiginrichting, Duwstok

Kenmerk:

  • Meetonzekerheid K: 4 dB(A)
  • Zaagsnelheid: 50 m/s
  • Gewicht: 64 kg
  • Bruttogewicht: 82.300 kg
  • Geluidsdrukniveau: 97 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 106 dB(A)
  • Max. materiaalbreedte op de haakse geleider: 250 mm
  • Max. zaagbreedte op de parallelgeleider: 340 mm
  • Werkhoogte: 850 mm
  • Opgenomen vermogen S6 20%: 3500 W
  • Opgenomen vermogen S1 100%: 4200 W
  • Zaagblad-kantelbereik: 0 - 45 °
  • Zaaghoogte: 0 - 85 mm
  • Zaagblad: 315 x 30 mm
  • Netspanning: 380 - 415 V
  • Max. oplegvlak: 800 x 600 mm
  • Max. zaaghoogte 90°/45°: 85 / 53 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires