Bout nr. BL 150/1 voor pijpsnijder 150/1 diameter 7,5 mm

Artikelnummer: 69020104
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
Producttype Bolzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 69020104
EAN/GTIN 4018754039753
Nummer fabrikant 69020104
L-nummer L60010 5040

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor wielen en zwenkwielen

Kenmerk:

  • voor buissnijder: 150/1
  • Diameter (mm): 7,5 mm
  • Lengte [mm): 29 mm
  • Nr.: BL 150/1
  • Gewicht: 10 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen