Bevestigingspunten ELASTIC 52ZY 10x20-6x40 mm C 240 staal/roestvrij staal/ne-metaal

Artikelnummer: 6884
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6884
    EAN/GTIN 9003170068840
    Nummer fabrikant 6884
    L-nummer L50140 3022

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ons assortiment biedt echter ook minder elastische stiften voor bewerkingen bij hogere toerentallen, en marmoreerstiften voor het marmoreren van oppervlakken. Maximale omtreksnelheid: BE13: 16 m/s; BE15: 20 m/s; BE16: 32 m/s.

    Kenmerk:

    • Form: 52ZY SLIJPSTIFT, CILINDISCH
    • Specificatie : C 240 - BE15
    • Afmeting (D x T - S x L): 10 x 20 - 6 x 40 mm
    • diameter: 10 mm
    • Sterkte: 20 mm
    • Korrelgrootte: 240
    • Vs /max: 20 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Non-ferrometalen, Kunststof/PVC, Staal
    • Gereedschap voor: Rechte slijpers

    Voordeel:

    • De ELASTIC-slijpstiften kunnen dankzij de goed afgestemde, lichtgrijze bindingssystemen universeel worden ingezet
    • Het assortiment biedt ook minder elastische stiften voor bewerkingen bij hogere toerentallen en marmoreerstiften voor het marmoreren van oppervlakken
    • Codering

    Wir empfehlen:
    • Marmoreerstiften (vorm MS) voor het marmoreren van oppervlakken
    • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 20 m/s in acht

    Toepassing:

    • Voor veeleisend werk op non-ferrometalen, PVC, staal en roestvrij staal

    Advies:

    • Marmoreerstiften (vorm MS) voor het marmoreren van oppervlakken
    • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 20 m/s in acht

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen