SBB D16-7 Holders for Small Diameter Boring Bars

Artikelnummer: 6862276
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6862276
    EAN/GTIN 7291075362176
    Nummer fabrikant 6862276
    L-nummer L23990 200

    Omschrijving

    Omschrijving:

    kotterstangen, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, schachthoogte (H) 15 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 7 mm
    • Schachthoogte (H) 15 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen