Uitvoering:
HOLEX wordt 40 – vier het met ons!
Bij aankoop van een hoogwaardige HOLEX-gereedschapstas van textiel in maat 1 of 2, geven wij u de gloednieuwe en slimme HOLEX led-accuwerklamp inclusief handige HOLEX sleutelhanger cadeau (zolang de voorraad strekt).
Hoogwaardige gereedschapstas van textiel als handig hulpmiddel voor uw dagelijkse werkzaamheden. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.
Dankzij de royale binnenruimte en de praktische buitenzakken is er een grote opbergruimte en kan het gereedschap goed worden gesorteerd. Met draaggrepen, ritssluiting en een spatwaterdichte, stabiele bodem met voeten
.
Buiten: 6 buitenzakken voor het snel opbergen en uitnemen van gereedschap.
Binnen: groot hoofdvak met 5 binnenzakken en 11 insteekvakken.
Daarnaast bevat het assortiment een inklapbare en slanke led-accuwerklamp
met drie verlichtingsopties. Dankzij het slanke ontwerp en de twee magneten is het mogelijk om deze in vele toepassingen te gebruiken.
- 1 spotlight en 2 hoofdlampen.
- Voorste hoofdlamp dimbaar in 2 lichtniveaus.
- 180° opvouwbaar.
- Ladingsniveau altijd zichtbaar door led-weergave.
Levering:
- Gereedschapstas van textiel (l×b×h) 320 × 210 × 240 mm nr. 692262 gr. 1
- Led-accustaaflamp IP20, 50 – 100 lm, nr. 081564 gr. 220
- Sleutelhanger nr. WM0303 HOL
- Inclusief USB-C-laadkabel.