• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Hand hydraulische stapelaar

Artikelnummer: 6856
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Palletwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6856
Kopiëren
EAN/GTIN 4017976068565
Kopiëren
Nummer fabrikant 6856
Kopiëren
L-nummer L90070 14
Kopiëren
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor het regelmatig gebruik als hef- en transportwagen. Stabiele profielstaalconstructie met duwbeugels van stalen buis, gepoedercoat antraciet RAL 7016. Hydraulische pomp met verchroomde cilinders en overdrukventiel. Bediening door trekdissel. Daalventiel door hendel. 2 Zwenkwielen, wielen polyerethaan 150 x 40 mm en 2 vorkrollen nylon 80 x 70 mm. Zwenkwielen met rem. Zwaartepuntafstand: 585 mm Vorkbreedte: 160 mm Heffing per disselslag: 20/12,5 mm Totale hoogte: 2010 mm

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1000
Totale lengte (mm): 1600
Totale breedte (mm): 794
Totale hoogte (mm): 2010
Hefhoogte (mm): 88 - 1500
Vorklengte (mm): 1150
Vorkbreedte (mm): 160
Totale vorkbreedte (mm): 540
Wielen: Polyurethaan
Wielmaat (mm): 150 x 40
Material vorkrollen: Nylon
Vorkrollen diameter x breedte (mm): 80 x 70