Dopsleutelassortiment 1/2 inch 32-delig, Aantal delen: 32

Artikelnummer: 685550 32
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
Uitvoering met dopsleutel
Gewicht 6,6 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 685550 32
EAN/GTIN 2050001944498
Nummer fabrikant 685550 32
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof systeemkoffer L-BOXX® van slag- en stootvaste ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.

Levering:

Doppen 12-kant: Resp. 1 st. nr. 642129 maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Doppen voor binnenzeskantbouten: Resp. 1 st. nr. 643229 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Dwarsgreep: 1 st. nr. 641329 gr. 295
Verlengstuk: Resp. 1 st. nr. 641029 gr. 75; 125; 250
Cardangewricht: 1 St. nr. 641629 maat 1/2
Ratel: 1 st. nr. 640025 maat 1/2
Dekselinzet: 1 St. nr. 693352
Opgeborgen in: L-BOXX® nr. 693330 maat 102

Tip:

Geleverd met gesorteerd gereedschap in L-BOXX®.
De geschikte rolwagen voor het transport van maximaal 5 stuks van L-BOXX® maat 102 is onder nr. 693370 maat 5 leverbaar.