Attica opstap met veiligheidsdeur en klimbeveiligingsrail

Artikelnummer: 68507
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Overklimtrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 68507
EAN/GTIN 4031405685079
Nummer fabrikant 068507

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met raster
  • Doorgangsbreedte 536 mm, speciale breedtes op aanvraag
  • Aanbeveling voor het voltooien van de afdaling: Verstelbare muurbeugels of voetplaten
  • Neerlaatladder: Lengte 1.220 mm, ter plaatse op lengte gesneden
  • Automatisch sluiten door verborgen veermechanisme
  • Mag alleen worden gemonteerd op stalen/roestvrijstalen ladders
  • Met voorgemonteerde riserrail, incl. afneembare veiligheidsinrichtingen boven en onder

Kenmerk:

  • Materiaal: Edelstaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap