A-SDUCR 6-2 schroefdraadboorstangen met 55° ruitvormige beitelplaatjes en 7° speling

Artikelnummer: 6850452
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6850452
    EAN/GTIN 7291075093230
    Nummer fabrikant 6850452
    L-nummer L23990 134

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, minimale boring diameter (DMIN) 5/8″, totale lengte (OAL) 5″, schachthoogte (H) 0,35″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
    • Snijrichting (HAND): Rechterhand
    • Functionele breedte (WF): 0,406″
    • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DCMT 2-0-PF
    • Minimale boringdiameter (DMIN): 5/8″
    • Totale lengte (OAL): 5″
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 3 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF): -8 graden
    • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 3/4″
    • Schachthoogte (H): 0,35″

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen