Ladderdeel roestvrij staal 13 sporten

Artikelnummer: 68266
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 13
Materiaal Edelstaal
Opstapje uitvoering Sport
Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 68266
EAN/GTIN 4031405682665
Nummer fabrikant 068266
L-nummer L90110 1249

Omschrijving

Aprašymas:

  • Conductor width 520 mm
  • Rung spacing: 280 mm
  • Spar dimensions: 60 x 25 mm
  • Rung dimension: 30 x 30 mm
  • Rung rung version: Anodized aluminum and polished aluminum ribbing rungs, galvanized steel and stainless steel perforated rungs

Požymis:

  • External width: 520 mm
  • Column height: 60 mm
  • Length: 3640 mm
  • Material: Stainless steel
  • Max. Load capacity: 150 kg
  • Installation required: To be fitted with a tool
  • Step/rung spacing: 280 mm
  • Number of steps/rungs: 13 rungs
  • Step/rung height: 30 mm
  • Step/rung depth: 30 mm
  • Step Execution: Rungs