Ladderdeel roestvrij staal 7 sporten

Artikelnummer: 68264
op aanvraag
Onbekend
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
Opstapje uitvoering Sprosse
Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 68264
EAN/GTIN 4031405682641
Nummer fabrikant 068264
L-nummer L90110 1293

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geleiderbreedte 520 mm
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Spar-afmetingen: 60 x 25 mm
  • Afmeting van de trede: 30 x 30 mm
  • Uitvoering met hardloopschoen: Geanodiseerd aluminium en gepolijste aluminium ribben, gegalvaniseerd staal en roestvrijstalen geperforeerde sporten

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 520 mm
  • Lengte: 1960 mm
  • Materiaal: Edelstaal
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 7 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten