Gemonteerd punt hars gelijmd 10x20-6x40 mm A36Q4 B0 PREMIUM roestvast staal

Artikelnummer: 682103
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 682103
EAN/GTIN 9003176821036
Nummer fabrikant 682103
L-nummer L50140 2063

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij de hechting uitermate geschikt voor roestvrije materialen. Maximale omtreksnelheid 50 m/s

Kenmerk:

  • Form: 52ZY SLIJPSTIFT
  • Specificatie : A 36 Q4 B0
  • Afmeting (D x T - S x L): 10 x 20 - 6 x 40 mm
  • diameter: 10 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoelig
  • Dankzij de chemisch zuivere hechting uitermate geschikt voor roestvrijstalen materialen
  • Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 36 voor grof slijpen
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Toepassing:

  • Voor werkzaamheden aan verschillende soorten roestvrij staal, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Advies:

  • Korrelgrootte 36 voor grof slijpen
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen