CCMW 09T308-M2 IB20H 80° Positive Rhombic Inserts with 2 CBN Tips for Machining Hardened Steel, Sintered Metals and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 6820942
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6820942
    EAN/GTIN 7291075283440
    Nummer fabrikant 6820942
    L-nummer L24270 176

    Omschrijving

    Description:

    Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type M, Corner Radius (RE) 0.8 mm, Cutting Edge Length (L) 9.7 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm, Insert Thickness (S) 3.97 mm

    Feature:

    • Chip Breaker Type M
    • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
    • Corner Radius (RE) 0.8 mm
    • Cutting Edge Length (L) 9.7 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 0.5 mm
    • Fixing Hole Diameter (D1) 4.4 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm
    • Insert Thickness (S) 3.97 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.05 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen