Attica step-over roestvrij staal V2A

Artikelnummer: 68181
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Overklimtrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 68181
EAN/GTIN 4031405681811
Nummer fabrikant 068181

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met raster
  • Doorgangsbreedte 536 mm, speciale breedtes op aanvraag
  • Aanbeveling voor het voltooien van de afdaling: Verstelbare muurbeugels of voetplaten
  • Neerlaatladder: Lengte 1.220 mm, ter plaatse op lengte gesneden

Kenmerk:

  • Doorvoerbreedte: 536 mm
  • Ingang/uitgang: Zolderdak
  • Lengte: 1000 mm
  • Lengte wissen: 880 mm
  • Materiaal: Edelstaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap