uvex 1 x-Craft lage schoenen S2 68148 zwart, blauwe breedte 11 maat 46

Artikelnummer: 6814846
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 3-4 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6814846
Kopiëren
EAN/GTIN 4066853014300
Kopiëren
Nummer fabrikant 6814846
Kopiëren
Fabrikant Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

De sportieve collectie veiligheidsschoenen uvex 1 x-craft is rechtstreeks door de markt geïnspireerd en bij lichte toepassingen voor handwerk, industrie en logistiek simpelweg the next level. De uvex 1 x-craft is ontworpen voor doeners en biedt ondersteuning in elke situatie en bij elke activiteit. Volledige ondersteuning en flexibiliteit zijn gegarandeerd door de zool met uvex bionom x en geïntegreerde flexzone bij de voorvoet. Bovendien zet de uvex 1 x-craft de volgende stap op het gebied van slijtvastheid, bescherming en ademend vermogen dankzij de dynamische overneus, technologische bovenmaterialen en de geperforeerde tongconstructie. De i-PUREnrj planet tussenzool met 15% regranulaat zorgt voor een consistente energieteruggave. Of het nu gaat om duurzaamheid, comfort, sportiviteit of innovatie, de uvex 1 x-craft veiligheidsschoen is gewoon the next level.

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen