TNMZ 160404R IC570 Double-Sided Triangular Inserts for Medium and Finishing Applications

Artikelnummer: 6808384
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6808384
    EAN/GTIN 7291075351842
    Nummer fabrikant 6808384
    L-nummer L23950 1030

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien/doorboren, Hoekradius (RE) 0,4 mm, Richting (HAND) Rechtshandig, Lengte snijrand (L) 16,5 mm, Diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, Dikte snijelement (S) 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Richting (rechts)
    • Lengte mes (L) 16,5 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
    • Maximale voeding 0,4 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 1 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,2 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen