Uitvoering:
Compact gereedschapsassortiment met het belangrijkste gereedschap voor mechatronici en elektriciens, volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201. Het systeem TorqueVario®-S biedt gecontroleerd aanhalen van bouten en tegelijk veiligheid bij elektrische toepassingen. De slimBits van 6 mm en doppen kunnen alleen worden gebruikt in speedE®, slimVario® of TorqueVario®-S electric gereedschap.
Levering:
Schroevendraaierstelen voor sleuf: resp. 1 st. gr. 2,0; 3,5; 5,5; 6,5 mm
Adapter voor momentschroevendraaier: 1 St. bitschacht - vierkant 1/4 inch
Schroevendraaierstelen voor Pozidriv-sleuf (combinatieprofiel): resp. 1 st. gr. PZ/S1; PZ/S2 (combinatieprofiel)
Schroevendraaierstelen voor binnenzeskant: resp. 1 st. gr. 3; 4; 5 mm
Instelgereedschap voor momentschroevendraaier: 1 st. nr.
659931 gr. 1
Schroevendraaierstelen voor Phillips: resp. 1 st. gr. 0; 1; 2
Schroevendraaierstelen voor Pozidriv: Resp. 1 st. maat 1; 2
Schroevendraaierstelen voor binnen-Torx®: resp. 1 st. maat TX10; TX15; TX20; TX25
Doppen 6-kant: resp. 1 st. gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
Verlengstuk: 1 St. gr. 69,5 mm
Adapter: 1 St. bitschacht - vierkant 1/4 inch
Handgreep 1: 1 St.
Stubby-handgreep: 1 St.
Precisiehandgreep: 1 St.
1/4 inch ratel: 1 St.
Momentschroevendraaier: 1 St. gr. 500
Bitopname voor momentschroevendraaier: 1 St.
Tip:
Geleverd met gesorteerd gereedschap in stoffen vouwtas.