Ring nr. voor pijpsnijder 150/1 D.14 mm

Artikelnummer: 68020101
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
Producttype Ringopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 68020101
EAN/GTIN 4018754039517
Nummer fabrikant 68020101
L-nummer L60010 5501

Omschrijving

Omschrijving:

  • Als pijpsnijders nr. 150/1 of nr. 150/2 zijn uitgerust met 3 snijwielen, bijv. voor werkzaamheden aan leidingen, zijn 4 inzetringen nodig. Hiervoor worden de twee rollen vervangen door 2 snijwielen nr. SR150 met elk 2 inzetringen

Kenmerk:

  • voor buissnijder: 150/1
  • Diameter (mm): 14 mm
  • Gr.: 1
  • Lengte [mm): 4 mm
  • Gewicht: 8 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.