Omschrijving:
Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D64 - D46. Het is belangrijk dat deze schijf alleen voor diep slijpen wordt gebruikt. De perfecte combinatie van korrelgrootte, -concentratie en binding levert uitzonderlijk lange levensduren voor gereedschap en een zeer hoge profielvastheid.
Kenmerk:
- Form: 1A1 RECHTE SLIJPSCHIJF
- Specificatie : 12 - 6
- Afmeting (D x T x H): 100 x 12 x 20 mm
- diameter: 100 mm
- Sterkte: 12 mm
- Boring: 20 mm
- Korrelgrootte: 54
- Geschiktheid materiaal: Hardmetaal
Voordeel:
- De beste snijkwaliteit
- Extreem lange standtijden
- Hoge kantenstabiliteit
Toepassing:
- Voor de slijpen van alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie, alsmede diverse snijmessen