Uitwendige rondslijpschijf STARTEC-XP-P 100x6x20 mm Vorm 1A1 D54-3-MXPP

Artikelnummer: 679938
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Steunschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 679938
    EAN/GTIN 9003176799380
    Nummer fabrikant 679938

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D64 - D46. Het is belangrijk dat deze schijf alleen voor diep slijpen wordt gebruikt. De perfecte combinatie van korrelgrootte, -concentratie en binding levert uitzonderlijk lange levensduren voor gereedschap en een zeer hoge profielvastheid.

    Kenmerk:

    • Form: 1A1 RECHTE SLIJPSCHIJF
    • Specificatie : 6 - 6
    • Afmeting (D x T x H): 100 x 6 x 20 mm
    • diameter: 100 mm
    • Sterkte: 6 mm
    • Boring: 20 mm
    • Korrelgrootte: 54
    • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal

    Voordeel:

    • De beste snijkwaliteit
    • Extreem lange standtijden
    • Hoge kantenstabiliteit

    Toepassing:

    • Voor de slijpen van alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie, alsmede diverse snijmessen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen