Uitwendige rondslijpschijf STARTEC-XP-P 75x10x20 mm Vorm 1A1 D54-3-MXPP

Artikelnummer: 679936
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 679936
EAN/GTIN 9003176799366
Nummer fabrikant 679936

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D64 - D46. Het is belangrijk dat deze schijf alleen voor diep slijpen wordt gebruikt. De perfecte combinatie van korrelgrootte, -concentratie en binding levert uitzonderlijk lange levensduren voor gereedschap en een zeer hoge profielvastheid.

Kenmerk:

  • Form: 1A1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 10 - 6
  • Afmeting (D x T x H): 75 x 10 x 20 mm
  • diameter: 75 mm
  • Sterkte: 10 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 54
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal

Voordeel:

  • De beste snijkwaliteit
  • Extreem lange standtijden
  • Hoge kantenstabiliteit

Toepassing:

  • Voor de slijpen van alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie, alsmede diverse snijmessen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.