Tandveerring QUICK-CHANGE 50 mm 28N recht ZA 40 Q staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 679662
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 679662
EAN/GTIN 9003176796624
Nummer fabrikant 679662
L-nummer L50140 3109

Omschrijving

Omschrijving:

Bovendien is de MINIDISC een 2in1-afbraamschijf, en kan daardoor even goed op staal als op hoogwaardig inox worden ingezet.

Kenmerk:

  • Form: 28N MINIDISC
  • Specificatie : ZA 40 Q- B
  • diameter: 50 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Snelspansysteem voor snel en comfortabel wisselen tussen gereedschappen
  • aansluiting type R
  • Individuele toepassing

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor het bewerken en verfijnen van moeilijk bereikbare plekken op staal en roestvrij staal met haakse minislijpers

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen