DNGA 150408-R4-J IB22HC 55° Rhombic Multi-Cornered CBN Inserts for Machining Hardened Steel

Artikelnummer: 6776231
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6776231
EAN/GTIN 7291075404562
Nummer fabrikant 6776231
L-nummer L24270 118

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Hoekradius (RE) 0,8 mm, Snijlengte (L) 15,5 mm, Diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, Snijplaatdikte (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,12 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen