Halfronde vijl 8″, 200x20 mm

Artikelnummer: 6770430
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6770430
EAN/GTIN 4010886677049
Nummer fabrikant 6770430
L-nummer L60160 3060

Omschrijving

Omschrijving:

volgens DIN 7261 vorm E
kapping: 2

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 20 mm
  • Totale hoogte [mm]: 6 mm
  • Totale lengte [inch]: 8
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Materiaal handvat: PVC
  • Snede: 2
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen