Ronde vijl 8″, 200x8 mm

Artikelnummer: 6770190
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6770190
EAN/GTIN 4010886677018
Nummer fabrikant 6770190
L-nummer L60160 3115

Omschrijving

Omschrijving:

volgens DIN 7261 vorm F
kapping: 2

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 8
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Materiaal handvat: PVC
  • Snede: 2
  • Nominale diameter [mm]: 7,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen