MARTOR GRAFISCH MESJE 677 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 677.50
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
    Producttype Blad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 677.50
    EAN/GTIN 4002632909467
    Nummer fabrikant 677.50
    L-nummer L60170 799

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De GRAFIKKLINGS NR. 677 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 37 mm lang, 6,1 mm breed en 0,50 mm dik.

    De GRAFIKKLINGS NR. 677 is verkrijgbaar onder bestelnummer 677,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
      Knippen:
      Speciaal slijpen
    • Bladfacetten:
      kenmerken 2-voudig

      blad:
      1-weg bruikbaar mes
    • Basismateriaal:
      Staal

    Kenmerk:

    • Bladvorm Scalpel-blad
    • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
    • Basismateriaal: Staal
    • Blad roestvrij: Nr.
    • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
    • Bladfacetten: 2-voudig
    • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
    • Aantal snijkanten: 1
    • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen