Adapter met 1/4 inch C 6,3 6-kant schacht 4/4

Artikelnummer: 676950 4/4
op aanvraag
Op voorraad
4.622 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 25 mm
    Zeskantaandrijving C 6,3 (1/4 inch)
    Vierkantuitgang A 6,3 (1/4 inch)
    Producttype Verbindingshulpstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 676950 4/4
    EAN/GTIN 4045197216175
    Nummer fabrikant 676950 4/4

    Omschrijving

    Toepassing:

    Als tussenstuk om doppen met 1/4 inch 4-kant (DIN 3120 D 6,3) op bedieningsgereedschappen met 1/4 inch C 6,3 bithouder te gebruiken.