• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Verbindingsstuk met snelkoppeling voor schroefboormachines, 45° draaibaar, Type: 4/4

Artikelnummer: 676880 4/4
Korting
20,00 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.112 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Bithouder D 6,3
totale lengte 47 mm
Zeskantuitgang C 6,3 (1/4 inch)
geschikt voor machines ja
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676880 4/4
EAN/GTIN 4045197880710
Nummer fabrikant 676880 4/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor verbinding van bits met bedieningsgereedschappen of schroefmachines met een aandrijfvierkant van 1/4, 3/8 of 1/2 inch.
Met veerring en snelkoppeling. Verbindingsstuk 45° draaibaar voor het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen.
Voor schroefboormachines.