Ratel voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 1/4

Artikelnummer: 676696 1/4
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bithouder: D 6,3; F 6,3

Productdetails

Technische gegevens

Bithouder D 6,3; F 6,3
Lengte 116 mm
Breedte 22 mm
Hoogte 12 mm
Aantal tanden 90
gebogen nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676696 1/4
EAN/GTIN 4000896235346
Nummer fabrikant 863HPB

Omschrijving

Uitvoering:

Omschakelen linksom/rechtsom met omschakelpal.
4° werkhoek. Met 2-componentengreep en geïntegreerde ophangmogelijkheid.
Bitopname D6,3 / F6,3.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C6,3 schacht en E 6,3 schacht.