Dubbele ratel voor 1/4 inch bits C 6,3 en 5/16 inch bits C 8, Type: 1/4

Artikelnummer: 676675 1/4
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
386 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Bithouder: D 6,3; D 8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Bithouder D 6,3; D 8
Lengte 128 mm
Breedte 21 mm
Hoogte 17 mm
Aantal tanden 60; 72
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676675 1/4
EAN/GTIN 4062406352400
Nummer fabrikant 676675 1/4
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Omschakelen linksom/rechtsom met omschakelpal.
Dubbele ratel, gebogen, een zijde met bitopname D 6,3, de andere zijde met bitopname D 8.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht en 5/16 inch bits met C 8 schacht.