Ratel voor 5/16 inch bits C 8 5/16

Artikelnummer: 676670 5/16
Korting
67,80 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Bithouder: D 8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bithouder D 8
Lengte 128 mm
Breedte 25 mm
Hoogte 14 mm
Aantal tanden 20
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676670 5/16
EAN/GTIN 4991644020096
Nummer fabrikant 2749P-5/16HF

Omschrijving

Uitvoering:

Omschakelen linksom/rechtsom met omschakelpal.
Bitopname D 8.

T.b.v.:

5/16 inch bits met C 8 schacht.