Magazijnhouder ‘Insider’ met 1/4 inch bits met magneet, Steellengte: 15mm

Artikelnummer: 676661 15
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
305 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steellengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Insider
Bithouder D 6,3
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
totale lengte 120 mm
draaibare kap nee
met ratelhandvat nee
met telescoopschacht nee
incl. bits ja
geïntegreerd bitmagazijn ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676661 15
EAN/GTIN 7610733286171
Nummer fabrikant 6464.RED

Omschrijving

Uitvoering:

’Multicraft’-handvat en schuifmagazijn met eindvergrendeling inclusief C 6,3 bits. Opname met sterke permanente magneet.
‘Insider’-handvat en schuifmagazijn met eindvergrendeling. Opname met sterke permanente magneet.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht.

Inhoud:

Resp. 1 bit:
voor sleuf nr. 675300 gr. 4; 5,5; 6.
voor Phillips nr. 675281 gr. 1/25; 2/25.
voor binnen-Torx® nr. 675295 gr. TX10; TX15; TX20.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen