{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Bithouder | D 6,3; F 6,3 | |
Lengte | 117 mm | |
Breedte | 22,6 mm | |
Hoogte | 16 mm | |
Aantal tanden | 80 | |
Producttype | Bit-gereedschap |
Artikelnummer | 676651 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754286607 | |
Nummer fabrikant | 11131010 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ratel voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 met uitwerper QuickRelease 1/4
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 81,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 39,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
597 stuks direct leverbaar
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Bithouder | D 6,3; F 6,3 | D 6,3; F 6,3 | D 6,3; D 8 |
Breedte | 22,6 mm | 18 mm | 21 mm |
Hoogte | 16 mm | 12 mm | 17 mm |
Lengte | 117 mm | 100 mm | 128 mm |
Aantal tanden | 80 | 60 | 60; 72 |
Producttype | Bit-gereedschap | Bit-gereedschap | Bit-gereedschap |