Elektro-schroevendraaiers met bitmagazijn1

Artikelnummer: 676625 1
Nieuw product.
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bithouder D 6,3
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips
geïntegreerd bitmagazijn ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676625 1
EAN/GTIN 4010995386122

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. De schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric is de ideale begeleider voor iedere elektricien bij mobiel gebruik. Het bitdepot in het handvat biedt ruimte voor 6 gangbare simBits en schuift met een druk op de knop uit het magazijn. Hierdoor kunnen de bits eenvoudig worden uitgenomen. De beproefde ClicFix houder neemt alle bits veilig op en vergrendelt ze betrouwbaar.
Deze technologie maakt van het bitmagazijn een universeel inzetbare schroevendraaier. Ook op het gebied van veiligheid biedt de magazijn-bithouder het maximaal mogelijke. De metalen bithouder houdt alle slimBits betrouwbaar vast.
  • Verhoogt uw efficiëntie: Wiha LiftUp electric bespaart 75% volume en 50% gewicht, voor 100% efficiëntie.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits waarborgen een goede en beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Spaart uw gezondheid: geen gevaar voor letsel, alle bits veilig opgeborgen in het handvat.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.
De beste standtijd voor elektro-schroevendraaiers is gewaarborgd als de schroevendraaiers exact passend voor de genormaliseerde schroefsleuven worden gebruikt. (zie tabelgedeelte). Beschadigen van de schroefsleuf wordt voorkomen door de juiste schroevendraaiermaat te kiezen.

Inhoud:

1× bit slimBit electric sleuf 2,5 mm × 75 mm (34578), 1× bit slimBit electric sleuf 3,0 mm × 75 mm (34579), 1× bit slimBit electric sleuf 4,0 mm × 75 mm (34580), 1× bit slimBit electric sleuf 5,5 mm × 75 mm (34581), 1× bit slimBit electric Phillips PH1 × 75 mm (34583), 1× bit slimBit electric Phillips PH2 × 75 mm (34584).