Kraftform-schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits C 6,3 Met flexibele schacht. 6,3 mm

Artikelnummer: 676445 6,3
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskantopname (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 393 S
Bithouder D 6,3
totale lengte 275 mm
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676445 6,3
EAN/GTIN 4013288217660
Nummer fabrikant 05028161001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat met opname voor bits 1/4 inch.
Met flexibele schacht. Bitopname met vergrendelmechanisme en sterke permanente magneet.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht.