Winteroverall High Vis C52

Artikelnummer: 676319775599C52
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis rot / schwarz
    Confectiemaat DE 52
    Producttype Overall

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 676319775599C52
    EAN/GTIN 7330509377093
    Nummer fabrikant 676319775599C52

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

    Zakken
    Achterzakken met balg, Achterzakken met klep
    Ruimtezak met messenhouder en pennenzak
    Binnenzakken met klep
    Binnenzakken voor kniebescherming
    Zijzakken met fleecevoering
    Borstzak met D-ring, Borstzakken met waterafstotende rits
    Binnenzak met rits en telefoonzak

    Details
    Ontwikkelbare ID- zak
    Straps
    Fleece gevoerde kraag
    Sneeuwvanger met klittenband en knoopopening
    Balg op rug
    Verwijderbare capuchon met warme voering
    Elastiek in taille

    Lijn
    Kunststof voering
    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Ventilatie onder mouwen

    Afwerking
    Verstelbare onderkant benen met klittenband
    Verstelbaar uiteinde mouwen met klittenband
    Openbaar met rits bovenaan de heup

    Reflex
    50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tapes rond de benen, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof

    Omschrijving:

    • Betrouwbare bescherming en ingebouwde functionaliteit in deze wind- en waterdichte winteroverall
    • De overall heeft gebolde benen en rug, en de voetwijdte is verstelbaar met een trekkoord
    • Binnenzakken voor kniebeschermers en afneembare capuchon
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 3, hoge zichtbaarheidskleding

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen