Winteroverall High Vis D104

Artikelnummer: 676319773399D104
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur high vis gelb / schwarz
Confectiemaat DE 104
Producttype Overall

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676319773399D104
EAN/GTIN 7330509563021
Nummer fabrikant 676319773399D104

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

Zakken
Achterzakken met balg, Achterzakken met klep
Ruimtezak met messenhouder en pennenzak
Binnenzakken met klep
Binnenzakken voor kniebescherming
Zijzakken met fleecevoering
Borstzak met D-ring, Borstzakken met waterafstotende rits
Binnenzak met rits en telefoonzak

Details
Ontwikkelbare ID- zak
Straps
Fleece gevoerde kraag
Sneeuwvanger met klittenband en knoopopening
Balg op rug
Verwijderbare capuchon met warme voering
Elastiek in taille

Lijn
Kunststof voering
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Ventilatie onder mouwen

Afwerking
Verstelbare onderkant benen met klittenband
Verstelbaar uiteinde mouwen met klittenband
Openbaar met rits bovenaan de heup

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tapes rond de benen, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof

Omschrijving:

  • Betrouwbare bescherming en ingebouwde functionaliteit in deze wind- en waterdichte winteroverall
  • De overall heeft gebolde benen en rug, en de voetwijdte is verstelbaar met een trekkoord
  • Binnenzakken voor kniebeschermers en afneembare capuchon
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 3, hoge zichtbaarheidskleding

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen