Bit met houtspiraalboor 5 mm

Artikelnummer: 676315 5
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 5 mm
Snijmateriaal HSS
Spiraallengte 45 mm
totale lengte 85 mm
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit met spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676315 5
EAN/GTIN 9002696265320
Nummer fabrikant 013BE0500

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

Ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.
Voor nauwkeurige, splintervrije boringen in zachthout, hardhout en gecoat plaatmateriaal.