{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor schroefdraad | M8 | |
Draadsoort | M | |
Snijmateriaal | HSS | |
Tophoek | 60 graden | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Flankhoek | 60 graden | |
Toepassing bij boringtype | tot 1×D bij doorlopend gat | |
Bit-zeskantschacht | C 6,3 | |
Fabrikantnummer | 847 HSS | |
totale lengte | 51 mm | |
Schachtlengte | 12 mm | |
Boorlengte a | 11 mm | |
Spiraalboor-⌀ | 6,8 mm | |
Oplopend met | 1,25 mm | |
Producttype | Bit met tap |
Artikelnummer | 676306 M8 | |
EAN/GTIN | 4013288118936 | |
Nummer fabrikant | 05104644001 |