Assortiment bits met spiraalboor in vouwtas, 19-delig

Artikelnummer: 676304
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HSS
Tophoek 118 graden
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal boren 6
Aantal delen 19
Producttype Bit met spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676304
EAN/GTIN 4013288101570
Nummer fabrikant 05259146001

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

Ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.
Universeel toepasbaar voor metaal, hout en kunststof.
Speciale maten voor klinknagels 3,1 en 5,1 mm.

Inhoud:

Bits met spiraalboor: Nr. 676302 resp. 1 st. gr. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8
Bits voor Phillips: Nr. 675200 2 st. gr. 1/25; 3 st. gr. 2/25; 1 st. gr. 3/25
Bits voor binnen-TORX®: Nr. 675340 resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bithouder ‘Rapidaptor’: 1 St. vergelijkbaar met nr. 675020 gr. 6,3K (zonder magneet)