{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boor-⌀ | 3 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Tophoek | 118 graden | |
Artikelomschrijving producent | 848 HSS | |
Spiraallengte | 16 mm | |
totale lengte | 38 mm | |
Schachtlengte | 14 mm | |
Bit-zeskantschacht | C 6,3 | |
Producttype | Bit met spiraalboor |
Artikelnummer | 676302 3 | |
EAN/GTIN | 4013288118837 | |
Nummer fabrikant | 05104610001 | |
Fabrikant | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |