Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 17-delig, ESD

Artikelnummer: 676225
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer KK 60 ESD
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Aantal delen 17
Bedieningsgereedschap Schroevendraaierhandvat
Bit-zeskantschacht E 6,3
inschuifbare telescoopsteel nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676225
EAN/GTIN 4013288183934
Nummer fabrikant 05051043001

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap voor machinaal en handgebruik. Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Inhoud:

Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 674200 gr. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 674220 gr. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor binnenzeskant: Resp. 1 st. nr. 674247 gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Bits, lengte 89 mm E 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. vergelijkbaar met nr. 674250 gr. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor sleuf: 1 St. nr. 674260 gr. 5,5/89
ESD schroevendraaierhandvat: 1 St. nr. 676415 met ‘Rapidaptor’ snelwisselhouder C/E 6,3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen