Bit-assortiment KK400 RA met bedieningsgereedschap 17-delig, Aantal delen: 17

Artikelnummer: 676212 17
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer KK 400 RA set 1
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Pozidriv-schroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bedieningsgereedschap Ratel 1/4 inch; Ratel 1/4 inch; Schroevendraaierhouder
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676212 17
EAN/GTIN 4013288222879
Nummer fabrikant 05023471001

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische, aangename 2-componentengreep met uitsparingen voor de vingers, voor een zeer grote krachtoverbrenging en werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. Voor linksom en rechtsom draaien (met omschakelpal). De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (80 tanden / terughaalhoek 4,5°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven zonder het vermoeiende opnieuw aanzetten. Met Rapidaptor-bithouder.
Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap voor machinaal en handgebruik. Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Inhoud:

Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 674200 gr. 2/89; 3/89
Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor Pozidriv: Resp. 1 st. 674220 gr. 2/89; 3/89
Bits, lengte 89 mm E 6,3 voor binnen-zeskant: Resp. 1 st. nr. 674247 gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. nr. 674250 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor sleuf: Resp. 1 st. nr. 674260 gr. 5,5/89
Schroevendraaierhandvat: 1 St. nr. 676657 gr. 6,3