Bit-assortiment met bedieningsgereedschap en doppen 65-delig, ESD

Artikelnummer: 676175
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; 6-kant dopsleutel; Pentalobe-schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676175
EAN/GTIN 4010995399719
Nummer fabrikant 39971

Omschrijving

Uitvoering:

Alle gangbare kleine profielmaten met 4 mm bitopname in het assortiment opgenomen. Bitratel met 5° nadraaihoek. ESD precisiehandvat voor werkzaamheden aan elektronische componenten op plaatsen waar elektrostatische ontlading plaatsheeft.
Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap voor machinaal en handgebruik. Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Inhoud:

Bits, lengte 28 mm, 4 mm voor Phillips: Resp. 1 st. gr. 000; 00; 0; 1
Bits, lengte 28 mm, 4 mm voor binnen-zeskant: Resp. 1 st. gr. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm
Resp. 1 st. gr. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 inch
Bits, lengte 28 mm, 4 mm voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bits, lengte 28 mm, 4 mm voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm
Bits, lengte 28 mm, 4 mm voor Pentalobe: Resp. 1 st. gr. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6
Doppen, voor buitenzeskant: Resp. 1 st. gr. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm
Resp. 1 st. gr. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 inch
Adapter: 1 St. 1/4 inch bitschacht – 4 mm binnenzeskant
Bitratel: 1 St., voor bits C 6,3 en E 6,3; met duimwiel
Verlengstuk 4 mm: 1 St. 100 mm
ESD precisiehandvat met 4 mm opname: 1 St. 110 mm