Alternatief product:

Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 32-delig S

Artikelnummer: 676100 S
Korting
100,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer KK 71 Security
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; Torq-Set-schroevendraaier; Tri-Wing-schroevendraaier; 4-kant schroevendraaier; Bit voor binnenzeskantbouten, met boring; Spannerinzetdeel
Aantal delen 32
Bedieningsgereedschap Schroevendraaierhandvat
inschuifbare telescoopsteel nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676100 S
EAN/GTIN 4013288038661
Nummer fabrikant 05057111001

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap voor machinaal en handgebruik. Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Toepassing:

Speciale profielen voor veiligheidsschroefverbindingen.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-zeskant met pen: Resp. 1 st. gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Nr. 675350 resp. 1 st. gr. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenvierkant: Resp. 1 st. gr. 0; 1; 2; 3
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor TRI-WING®: Nr. 675370 resp. 1 st. gr. 1; 2; 3
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor TORQ-SET®: Nr. 675360 resp. 1 st. gr. 6; 8; 10; 1/4
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor spanner: Nr. 675395 resp. 1 st. gr. 4; 6; 8; 10
Schroevendraaierhandvat: 1 St. nr. 676410 met ‘Rapidaptor’ snelwisselhouder C/E 6,3
'Rapidaptor’ bithouder: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K