Bit-assortiment met bedieningsgereedschap en sleutel voor binnenzeskantbouten 52-delig

Artikelnummer: 675990
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
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
    Fabrikantnummer Kraftform Kompakt 100
    Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
    Aantal delen 52
    Bedieningsgereedschap Schroevendraaierhandvat met snelwisselopname
    Bit-zeskantschacht C 6,3; E 6,3
    geschikt voor machines ja
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 675990
    EAN/GTIN 4013288179968
    Nummer fabrikant 05057460001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.
    Inclusief sleutels met kogelkop voor binnenzeskantbouten in de maten 1,5 – 8,0 mm.
    Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap voor machinaal en handgebruik.
    Levering in stevige stoffen vouwtas met klittenbandsluiting.

    Voordeel:

    Gemakkelijk te onderscheiden bits door kleur- en nummermarkering.

    Inhoud:

    Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675520 2 st. gr. 1/25; 4 st. gr. 2/25; 2 st. gr. 3/25
    Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: 2 St. gr. 1; 4 st. gr. 2; 2 st. gr. 3
    Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Nr. 675550 2 st. gr. TX10; 2 st. gr. TX15; 3 st. gr. TX20; 2 st. gr. TX25; 2 st. gr. TX30; 1 st. gr. TX40
    Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,8×5,5; 1,0×5,5
    IMPACTOR-bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor Phillips: 2 st. gr. 2; 1 st. gr. 3
    IMPACTOR-bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor Pozidriv: 2 st. gr. 2; 1 st. gr. 3
    IMPACTOR-bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor binnenzeskant: Resp. 1 st. gr. 4; 5; 6
    IMPACTOR-bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX25; TX30; TX40
    Sleutel met kogelkop Hex-Plus, voor binnenzeskant: Resp. 1 st. gr. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm
    Schroevendraaierhandvat: 1 st.
    Bithouder ‘Rapidaptor’: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen