Bit-assortiment BiTorsion 61-delig

Artikelnummer: 675950
Price per 1 Stuk (1,40 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
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
Artikelomschrijving producent Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Aantal delen 61
Bit lengte 25 mm
Kleurcodering ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675950
EAN/GTIN 4013288179937
Nummer fabrikant 05057441001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Phillips: Nr. 675510 1 st. gr. 1/25; 2 st. gr. 2/25; 1 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Phillips: Nr. 675520 2 st. gr. 1/25; 8 st. gr. 2/25; 1 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Pozidriv: Nr. 675530 1 st. gr. 1/25; 2 st. gr. 2/25; 1 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Pozidriv: 2 St. gr. 1; 8 st. gr. 2; 1 st. gr. 3
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnenzeskant: 3 St. gr. 2,5; 3 st. gr. 3,0; 3 st. gr. 4,0; 2 st. gr. 5,0
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx®: Nr. 675550 3 st. gr. TX10; 2 st. gr. TX15; 4 st. gr. TX20; 4 st. gr. TX25; 2 st. gr. TX30; 1 st. gr. TX40
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Bithouder ‘Rapidaptor’: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K