Bit-assortiment BiTorsion 30-delig

Artikelnummer: 675798
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
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
    Fabrikantnummer Bit-Check 30 BiTorsion 1
    Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
    Aantal delen 30
    Bit lengte 25 mm
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 675798
    EAN/GTIN 4013288179821
    Nummer fabrikant 05057430001

    Omschrijving

    Inhoud:

    Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

    Inhoud:

    Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675520 2 st. gr. 1/25; 5 st. gr. 2/25; 2 st. gr. 3/25
    Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Pozidriv: Nr. 675540 2 st. gr. 1/25; 6 st. gr. 2/25; 2 st. gr. 3/25
    Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Nr. 675550 1 st. gr. TX10; 2 st. gr. TX15; 2 st. gr. TX20; 2 st. gr. TX25; 2 st. gr. TX30; 1 st. gr. TX40
    Bithouder ‘Rapidaptor’: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen