Bit-assortiment 7-delig, Type: TX

Artikelnummer: 675601 TX
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Bit-Check 7 TX Universal 1
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen 7
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675601 TX
EAN/GTIN 4013288041500
Nummer fabrikant 05056294001

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx®: Nr. 675340 resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bithouder: 1 st.